COMELIT GROUP SPA - COEONE/PG/BL3 PLACCA GRAFITE ONE COMP BTICINO LIVING L - ONE/PG/BL3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 7016
Packung
1 ST
EAN
8023903274721
Artikelnummer
COEONE/PG/BL3
Herstellernummer
ONE/PG/BL3
Hersteller
COE
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
113 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
36 mm


