Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEONE/PB/BL3 PLACCA ABSOLUTE BLACK ONE COMP BTICINO L - ONE/PB/BL3

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEONE/PB/BL3 PLACCA ABSOLUTE BLACK ONE COMP BTICINO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903274318

Artikelnummer

COEONE/PB/BL3

Herstellernummer

ONE/PB/BL3

Hersteller

COE

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

113 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

36 mm

Placca ONE absolute black, compatibile BTicino Living Light, 3 moduli.