Startseite

COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR128A16NASL NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD - NIPNVR128A16NASL

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR128A16NASL NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903456387

Artikelnummer

COENIPNVR128A16NASL

Herstellernummer

NIPNVR128A16NASL

Hersteller

COE

Videoregistratore di rete (NVR) per 128 canali IP, conforme NDAA, risoluzione max 16MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 768Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.