Startseite

COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR016N08NA NVR 16CH, SERIE NEXT, NDAA, HDD 2TB - NIPNVR016N08NA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR016N08NA NVR 16CH, SERIE NEXT, NDAA, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903456240

Artikelnummer

COENIPNVR016N08NA

Herstellernummer

NIPNVR016N08NA

Hersteller

COE

Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP, conforme NDAA. Risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse, databasetarghe. Ingressi / uscite allarme. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.