Startseite

COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR016A12PA NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 2 - NIPNVR016A12PA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR016A12PA NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903456325

Artikelnummer

COENIPNVR016A12PA

Herstellernummer

NIPNVR016A12PA

Hersteller

COE

Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 192Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.