Startseite

COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR004N06PA NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB - NIPNVR004N06PA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR004N06PA NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903456219

Artikelnummer

COENIPNVR004N06PA

Herstellernummer

NIPNVR004N06PA

Hersteller

COE

Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 6MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 40Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.