Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEMMON215A MONITOR LED 21.5 , VGA, HDMI, AUDIO, FUL - MMON215A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEMMON215A MONITOR LED 21.5 , VGA, HDMI, AUDIO, FUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 21.5 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 2

  • Bildschirmdiagonale - 55 cm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903282238

Artikelnummer

COEMMON215A

Herstellernummer

MMON215A

Hersteller

COE

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

21.5 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

2

Bildschirmdiagonale:

55 cm

Bildsystem:

PAL

Breite:

517 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mit On Screen Display:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

376 mm

Tiefe:

63 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Monitor a colori, display LED da 21.5'', rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 100/100, base da tavolo in dotazione.