COMELIT GROUP SPA - COEMMON185A MONITOR LED 18.5 , VGA, BNC, HDMI, AUDIO - MMON185A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll - 18.5 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge - 3
Bildschirmdiagonale - 47 cm
Packung
1 ST
EAN
8023903282221
Artikelnummer
COEMMON185A
Herstellernummer
MMON185A
Hersteller
COE
Ausführung:
Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll:
18.5 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge:
3
Bildschirmdiagonale:
47 cm
Bildsystem:
PAL
Breite:
452 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mit On Screen Display:
nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
341 mm
Tiefe:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


