Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEMDSK327A HARD DISK SATA CAPACITA 4TB, PER DVR/NV - MDSK327A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEMDSK327A HARD DISK SATA CAPACITA 4TB, PER DVR/NV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherkapazität - 4000 GB

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 192 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 192 MB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903304695

Artikelnummer

COEMDSK327A

Herstellernummer

MDSK327A

Hersteller

COE

Speicherkapazität:

4000 GB

Ausführung:

sonstige

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

192 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

192 MB

Hard Disk SATA 3.5"specifico per videosorveglianza, capacità 4 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Middle (M) e High (H). Supporta la funzione S.M.A.R.T., 7200 rpm, cache 64MB, interfaccia SATA 6 Gb/s, MTBF di 1.000.000 di ore.