Startseite

COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM8505A TELEC IP LPR 5MP, 35MM,CONT 5MP, 220V - LPRCAM8505A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM8505A TELEC IP LPR 5MP, 35MM,CONT 5MP, 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 12...12 mm

  • Einsatzgebiet - außen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903410945

Artikelnummer

COELPRCAM8505A

Herstellernummer

LPRCAM8505A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

12...12 mm

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

0 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

28...42 °

Vertikaler Blickwinkel:

28...42 °

Leistungsaufnahme:

15 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

249 mm

Breite:

165 mm

Tiefe:

470 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP lettura targhe e codici Kemler (merci pericolose) con triplo OCR a bordo per leggere ad alte velocità in monocorsia. Caratteristiche principali: doppio sensore di serie, risoluzione sensore OCR da 5Mp, frame rate 60 Fps, lente ottica fissa 35mm su sensore OCR, sensore contestuale a colori 5Mpx di serie con lente 12mm (compliance SCNTT), velocità massima di lettura 250Km/h, precisione: 98% (140Km/h) in tutte le condizioni di campo, telecamera accreditata UNI 10772:2016, certificata ISDP 10.003:2018, Alimentazione 220 Vac.