Startseite

COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM655A TELEC. IP LPR FULL-HD, 5-55MM, IR 10M, I - LPRCAM655A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM655A TELEC. IP LPR FULL-HD, 5-55MM, IR 10M, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 5...55 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903337020

Artikelnummer

COELPRCAM655A

Herstellernummer

LPRCAM655A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

5...55 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

10 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

60...60 °

Vertikaler Blickwinkel:

90...90 °

Leistungsaufnahme:

8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

250 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

580 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP per lettura targhe all-in-one, ottica varifocal 5-55 mm, risoluzione FULL-HD@60 ips, contenitore waterproof IP66, 6 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 10 metri, velocità di rilevamento del transito di 40 km/h senza sincronismi (free flow) con precisione del 95%, velocità massima di rilevamento di 80 km/h.