Startseite

COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM602A TELEC IP LPR 2MP, IN COLONNINA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM602A TELEC IP LPR 2MP, IN COLONNINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - sonstige

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Einsatzgebiet - außen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903410921

Artikelnummer

COELPRCAM602A

Herstellernummer

LPRCAM602A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

Silber

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

0 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

42...42 °

Vertikaler Blickwinkel:

42...42 °

Leistungsaufnahme:

8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

500 mm

Breite:

83 mm

Tiefe:

88 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP lettura targhe a colonna con OCR. Telecamera lettura targhe per applicazioni di controllo accessi. Caratteristiche principali: risoluzione sensore OCR da 2Mp, frame rate 54 fps, lente fuoco fisso 3,6mm, realizzata in alluminio e quindi adatta sia per uso interno che esterno (IP66), precisione 99,8%, 2 input / 1 output, PoE 802.3af, RS 232 Interface Wiegand Interface, RS 485 full duplex Interface, slot per micro SD.