Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKVV8101 KIT MONO VISTO E MINI HF WI-FI. VIP - KVV8101

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKVV8101 KIT MONO VISTO E MINI HF WI-FI. VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903412246

Artikelnummer

COEKVV8101

Herstellernummer

KVV8101

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

anthrazit

Montageart Außenstation:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Werkstoff der Außenstation:

Kunststoff

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

170 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit monofamiliare per sistema ViP con campanello smart. E' possibile espandere il kit fino a 2 pulsantiere da esterno e 2 abitazioni con 2 videocitofoni per abitazione. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto. Il kit è composto da n°1 posto esterno Visto ViP Ethernet art. VS8101, n°1 alimentatore art.1441B, n° 1 derivatore di piano ViP art.1440 e da n°1 monitor mini handsfree Wi-Fi art.6742W. Il kit è pre-programmato e pronto all’uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo VIP. Compatibile con formato video H.264.