COMELIT GROUP SPA - COEKVU8508 KIT MONO ULTRA DA PARETE, MINI GW SLAVE - KVU8508
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903427677
Artikelnummer
COEKVU8508
Herstellernummer
KVU8508
Hersteller
COE
Kit monofamiliare con posto esterno audio/video ULTRA, gateway slave di appartamento e videocitofono MINI per sistema ViP. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso. Abbinato alla Comelit app, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto e condividere i QR code per attivare la serratura di ingresso. Il kit comprende: n° 1art. UT8020 - modulo audio/video ultra IP, n° 1 art. 6722W - monitor MINI bianco, n° 1 art. 1456S - gateway slave di appartamento, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W.