Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKSW32413L KIT SECUR HUB 4G CON TELECAMERA WIFI - KSW32413L

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKSW32413L KIT SECUR HUB 4G CON TELECAMERA WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903414097

Artikelnummer

COEKSW32413L

Herstellernummer

KSW32413L

Hersteller

COE

Il kit antintrusione wireless KSW32413L è composto da una centrale Secur Hub (HUB32LCD), un comunicatore 4G già installato, un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario, un sensore infrarosso, un radiocomando, una telecamera cube IP Wi-Fi, unascheda di memoria micro SD da 32GB grado industrial . La centrale è dotata di interfacce Wi-Fi ed Ethernet integrate ed è munita di tastiera Cap-sense con caratteri a scomparsa. La presenza del comunicatore 4G, che garantisce ottima responsività dell’appe trasmissione del video, rende il kit adatto anche per installazioni prive di connessione ADSL. Integrazione con telecamere IP HD, gestione completa da app Comelit e connettività cloud sono uniti ad una rapidissima programmazione, anche da tastiera attraverso un wizard guidato.