Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKSW3220L KIT SECUR HUB 2G RF12PIR RF1MCW RF4KEY - KSW3220L

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKSW3220L KIT SECUR HUB 2G RF12PIR RF1MCW RF4KEY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 32

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 32

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903394924

Artikelnummer

COEKSW3220L

Herstellernummer

KSW3220L

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

32

Anzahl der Sabotagegruppen:

32

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Überfallgruppen:

0

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

16

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

16

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

130 mm

Breite:

356 mm

Tiefe:

314 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il kit antintrusione wireless KSW3220L è composto da una centrale Secur Hub (HUB32LCD), un comunicatore 2G già installato, un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario, un sensore infrarosso ed un radiocomando. La centrale è dotata di interfacce Wi-Fi ed Ethernet integrate ed è munita di tastiera Cap-sense con caratteri a scomparsa. Integrazione con telecamere IP HD, gestione completa da app Comelit e connettività cloud sono uniti ad una rapidissima programmazione, anche da tastiera attraversoun wizard guidato.