Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKITVISTO Videoturstation - KITVISTO

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKITVISTO Videoturstation

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903346008

Artikelnummer

COEKITVISTO

Herstellernummer

KITVISTO

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

anthrazit

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Werkstoff der Außenstation:

Kunststoff

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

170 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Campanello smart che consente la comunicazione audio/video dalla porta allo smartphone/tablet utilizzando la rete Wi-Fi. Completo di adattatore per utilizzare l'alimentazione della campana esistente (12÷20VAC o 12÷33VDC) e per interfacciare la campana esistente. Con l'app di Visto sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un altra nazione. Colore Dark graphite RAL9011.