COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO34KB KIT ALLARME VEDO34, TASTIERA, ACCESSORI - KITVEDO34KB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903459425
Artikelnummer
COEKITVEDO34KB
Herstellernummer
KITVEDO34KB
Hersteller
COE
Kit antintrusione con centrale VEDO 34 composto da: n° 1 art. VEDO34 - centrale VEDO 34 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n° 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n° 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n° 2 art. INDT- sensore doppia tecnologia, 12m, 90°, n° 2 art. INBRK - staffa orientabile per sensori serie inpro, n° 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.