COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO34K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 - KITVEDO34K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 34
Anzahl der Sabotagegruppen - 34
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Überfallgruppen - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903415599
Artikelnummer
COEKITVEDO34K
Herstellernummer
KITVEDO34K
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
34
Anzahl der Sabotagegruppen:
34
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Überfallgruppen:
0
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
280 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


