Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO34EN KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 - KITVEDO34EN

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO34EN KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 34

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 34

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903306866

Artikelnummer

COEKITVEDO34EN

Herstellernummer

KITVEDO34EN

Hersteller

COE

Anzahl der Meldegruppen:

34

Anzahl der Sabotagegruppen:

34

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Überfallgruppen:

0

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

36

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

36

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

356 mm

Breite:

391 mm

Tiefe:

280 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 n° 1 art. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A n° 1 art. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO n° 1 art. VEDOLCD - TASTIERA AntintrusioneControllo accessi PER CENTRALISERIE VEDO n° 2 art. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY n° 4 art. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO