Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKCA5061B KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+ - KCA5061B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKCA5061B KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903425666

Artikelnummer

COEKCA5061B

Herstellernummer

KCA5061B

Hersteller

COE

Kit audio mono e bifamiliare per sistema a cablaggio tradizionale 5 fili. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari E' possibile espandere il kit in versione monofamiliare con 1 pulsantiera da esterno. Possibilit? di aggiungere un citofono in parallelo per ogni utente. Adatto all'installazione in residenze, attivit? commerciali o uffici. Il kit ? fornito gi? pronto all'uso. E' composto da n? 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA5100B corredata del pulsante di chiamata art. CA9214,n? 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2702W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.