Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKCA0061 KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALO - KCA0061

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKCA0061 KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903403381

Artikelnummer

COEKCA0061

Herstellernummer

KCA0061

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

sonstige

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

100 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit audio monofamigliare per sistema 2 fili analogico. E' possibile espandere il kit con un secondo citofono in parallelo. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA0061 corredata di pulsante di chiamata, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2812W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.