COMELIT GROUP SPA - COEKAE5063 KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI - KAE5063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 3
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903344813
Artikelnummer
COEKAE5063
Herstellernummer
KAE5063
Hersteller
COE
Anzahl der Innenstationen:
3
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Montageart Außenstation:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Abhörsicher:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


