COMELIT GROUP SPA - COEIX9404 FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 4 COLONNE - IX9404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 409 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903392975
Artikelnummer
COEIX9404
Herstellernummer
IX9404
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
409 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
127.5 mm
Tiefe:
95 mm
Frontale per Switch a 4 colonne pulsanti con induzione magnetica che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore per T-coil). Finitura acciaio inox AISI316. Dimensioni (L x H x P): 409 x 127.5 x 20mm.


