COMELIT GROUP SPA - COEIX9161 AP-Gehause Switch 1-reihig - IX9161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 155 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903362800
Artikelnummer
COEIX9161
Herstellernummer
IX9161
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
155 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Höhe:
374 mm
Tiefe:
83.5 mm
Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti.


