Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9158 SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESS. 3 COLON - IX9158

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9158 SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESS. 3 COLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110.5 mm

  • Breite - 276.9 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 55 mm

  • Montageart - vertikal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362787

Artikelnummer

COEIX9158

Herstellernummer

IX9158

Hersteller

COE

Höhe:

110.5 mm

Breite:

276.9 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

55 mm

Montageart:

vertikal

Koppelbar:

ja

Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 3 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 276.9 x 110.5 x 55mm.