COMELIT GROUP SPA - COEIX9155 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 24-27-30- - IX9155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 422.9 mm
Breite - 276.9 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 56 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903362756
Artikelnummer
COEIX9155
Herstellernummer
IX9155
Hersteller
COE
Höhe:
422.9 mm
Breite:
276.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
56 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 276.9 x 422.9 x 56mm.