COMELIT GROUP SPA - COEIX9151 UP-Gehause Switch - IX9151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 343.1 mm
Breite - 124 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 56 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903362695
Artikelnummer
COEIX9151
Herstellernummer
IX9151
Hersteller
COE
Höhe:
343.1 mm
Breite:
124 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
56 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 343.1 x 56mm.


