Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9100 FRONTALE CIECO PULSANTI SU 1 COLONNA - IX9100

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9100 FRONTALE CIECO PULSANTI SU 1 COLONNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362848

Artikelnummer

COEIX9100

Herstellernummer

IX9100

Hersteller

COE

Ausführung:

Blende

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

150 mm

Höhe:

129.5 mm

Tiefe:

2.5 mm

Frontale cieco con finitura acciaio inox AISI 316 per pulsantiere Switch a 1 colonna pulsanti. Dimensioni (L x H x P): 150 x 129.5 x 2.5mm.