Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX0565 FRONTALE SWITCH CON 65 PULSANTI - 5 COLO - IX0565

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX0565 FRONTALE SWITCH CON 65 PULSANTI - 5 COLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 65

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903392906

Artikelnummer

COEIX0565

Herstellernummer

IX0565

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

65

Installationstechnik:

2-Draht

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 55 pulsanti disposti su 5 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 495 x 502.1 x 2.5mm.