COMELIT GROUP SPA - COEIX0222 FRONTALE SWITCH CON 22 PULSANTI - 2 COLO - IX0222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 22
Installationstechnik - systemunabhängig
Modulare Bauweise - ja
Betriebsart - Drucktaster
Packung
1 ST
EAN
8023903362602
Artikelnummer
COEIX0222
Herstellernummer
IX0222
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
22
Installationstechnik:
systemunabhängig
Modulare Bauweise:
ja
Betriebsart:
Drucktaster
Farbe:
Edelstahl
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
395.7 mm
Frontplatte Breite:
216.4 mm
Höhe:
502 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
217 mm
Tiefe:
40 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbautiefe:
2.5 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


