Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX0104KP FRONTALE SWITCH 4 PUL. E CHIAVE ELETTRON - IX0104KP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX0104KP FRONTALE SWITCH 4 PUL. E CHIAVE ELETTRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Material Front - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903386615

Artikelnummer

COEIX0104KP

Herstellernummer

IX0104KP

Hersteller

COE

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Material Front:

sonstige

Frontale per pulsantiera Switch con chiave elettronica in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 2 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 369.1 x 2.5mm.