COMELIT GROUP SPA - COEIX0104CO FRONTALE SWITCH 4 PULS. E FORO 40X40MM - IX0104CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Installationstechnik - systemunabhängig
Modulare Bauweise - ja
Betriebsart - Drucktaster
Packung
1 ST
EAN
8023903386653
Artikelnummer
COEIX0104CO
Herstellernummer
IX0104CO
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
systemunabhängig
Modulare Bauweise:
ja
Betriebsart:
Drucktaster
Farbe:
Edelstahl
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
262.7 mm
Frontplatte Breite:
150 mm
Höhe:
369 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
150 mm
Tiefe:
40 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbautiefe:
2.5 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


