COMELIT GROUP SPA - COEIX0101CO FRONTALE SWITCH 1 PULS. E FORO 40X40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Material Front - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903386622
Artikelnummer
COEIX0101CO
Herstellernummer
IX0101CO
Hersteller
COE
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Material Front:
sonstige
Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore predisposta per l'alloggiamento di lettori di controllo accessi SimpleControllo accessi o di terze parti. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 1 pulsante già montato e cablato. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete. Dimensioni placca: (L x H ): 150x262.7 mm. Dimensioni foro: 40x40 mm.