Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMN08FA TELEC. IP TURRET 8MP, 2.8MM, AI - IPTCAMN08FA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMN08FA TELEC. IP TURRET 8MP, 2.8MM, AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903432954

Artikelnummer

COEIPTCAMN08FA

Herstellernummer

IPTCAMN08FA

Hersteller

COE

Telecamera IP turret serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.