Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMN04FB TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8MM, AI - IPTCAMN04FB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMN04FB TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8MM, AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903452587

Artikelnummer

COEIPTCAMN04FB

Herstellernummer

IPTCAMN04FB

Hersteller

COE

Telecamera IP turret serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.