Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA08ZA TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM - IPTCAMA08ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA08ZA TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398823

Artikelnummer

COEIPTCAMA08ZA

Herstellernummer

IPTCAMA08ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

2

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

32.2...102.7 °

Vertikaler Blickwinkel:

18.5...70.2 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

111.5 mm

Höhe:

99.6 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP turret a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).