COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA08Z37A TELECAMERA IP PTZ 8MP 37X - IPPTZA08Z37A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903426618
Artikelnummer
COEIPPTZA08Z37A
Herstellernummer
IPPTZA08Z37A
Hersteller
COE
Telecamera IP PTZ serie Advance, zoom ottico 37x, risoluzione 4K@30 fps. Led IR con portata di 300 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Funzione Smart tracking. WDR 120Db, compressione Smart H.265/ H.264+/H.264, compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Allarmi: 2 in / 2 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione DC24V,AC 24V?25% / PoE. Alimentatore e supporto da parete inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, AMAJB-A, PMAJB-A.


