Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z30A TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z30A TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 4.7...141 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399523

Artikelnummer

COEIPPTZA04Z30A

Herstellernummer

IPPTZA04Z30A

Hersteller

COE

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

4.7...141 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

150 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

2.4...60 °

Vertikaler Blickwinkel:

3.15...29.3 °

Leistungsaufnahme:

30 W

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

208.4 mm

Höhe:

328 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore da 5"waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 100 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Supporto daparete e alimentatore inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A.