COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR732A NVR 32 INGRESSI IP 4K (16 POE),HDD 2TB - IPNVR732A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 32
Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Max. PoE-Leistung - 130 W
Packung
1 ST
EAN
8023903335590
Artikelnummer
COEIPNVR732A
Herstellernummer
IPNVR732A
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
32
Speicherkapazität je Festplatte:
2 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
130 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
16
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
35 W
Max. Übertragungsrate:
320 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
1
Anzahl der PoE-Ports:
16
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
4
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
ja
Unterstützt RAID 1:
ja
Unterstützt RAID 5:
ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
ja
Breite:
435.7 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
356 mm
Gerätebauart:
sonstige