COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR164F NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB - IPNVR164F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 64
Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB
Anzahl der LAN-Ports - 0
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8023903377668
Artikelnummer
COEIPNVR164F
Herstellernummer
IPNVR164F
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
64
Speicherkapazität je Festplatte:
2 TB
Anzahl der LAN-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
45 W
Max. Übertragungsrate:
512 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
8
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
4
Unterstützt RAID 0:
ja
Unterstützt RAID 1:
ja
Unterstützt RAID 5:
ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
ja
Breite:
440 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
430 mm
Gerätebauart:
sonstige


