Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR136E NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB - IPNVR136E

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR136E NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 36

  • Speicherkapazität je Festplatte - 4 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 2

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903360172

Artikelnummer

COEIPNVR136E

Herstellernummer

IPNVR136E

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

36

Speicherkapazität je Festplatte:

4 TB

Anzahl der LAN-Ports:

2

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

16

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

45 W

Max. Übertragungsrate:

360 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

2

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

8

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

440 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

432 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 36 ingressi IP 4K / 5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.