Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR128DSL NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD - IPNVR128DSL

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR128DSL NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 128

  • Speicherkapazität je Festplatte - 6 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 2

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903352436

Artikelnummer

COEIPNVR128DSL

Herstellernummer

IPNVR128DSL

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

128

Speicherkapazität je Festplatte:

6 TB

Anzahl der LAN-Ports:

2

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

128

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

58 W

Max. Übertragungsrate:

640 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

128

Anzahl der Festplattenplätze:

16

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

ja

Breite:

480 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

700 mm

Gerätebauart:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 128 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.