Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR064A08NASL NVR 64CH 8MP NO HDD - IPNVR064A08NASL

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR064A08NASL NVR 64CH 8MP NO HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 64

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 2

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903399004

Artikelnummer

COEIPNVR064A08NASL

Herstellernummer

IPNVR064A08NASL

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

64

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Anzahl der LAN-Ports:

2

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

8

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

30 W

Max. Übertragungsrate:

320 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

2

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

16

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

437 mm

Höhe:

143 mm

Tiefe:

483 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 64 ingressi IP 8MP, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).