COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR032A08NBSL NVR 32CH, 8MP, AI, NO HDD - IPNVR032A08NBSL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903433678
Artikelnummer
COEIPNVR032A08NBSL
Herstellernummer
IPNVR032A08NBSL
Hersteller
COE
Videoregistratore di rete (NVR) per 32 canali IP, risoluzione max 12MP, compressione video H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 256Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.