Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR025S08NA NVR 25CH, 4K, HDD 2TB - IPNVR025S08NA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR025S08NA NVR 25CH, 4K, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 25

  • Speicherkapazität je Festplatte - 16 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398342

Artikelnummer

COEIPNVR025S08NA

Herstellernummer

IPNVR025S08NA

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

25

Speicherkapazität je Festplatte:

16 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

8 W

Max. Übertragungsrate:

120 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

295 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

310 mm

Gerätebauart:

sonstige

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 25 ingressi IP 4K, compatibile ONVIF 2.4.