Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008BPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB - IPNVR008BPOE

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008BPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 66 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903330892

Artikelnummer

COEIPNVR008BPOE

Herstellernummer

IPNVR008BPOE

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

2 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

66 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

8

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

20 W

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

4

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

240 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

210 mm

Gerätebauart:

Desktop

NVR 8 ingressi IP FULL-HD POE, HDD 2TB