COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR004BPOE NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB - IPNVR004BPOE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8023903330854
Artikelnummer
COEIPNVR004BPOE
Herstellernummer
IPNVR004BPOE
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Speicherkapazität je Festplatte:
2 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
20 W
Max. Übertragungsrate:
80 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
260 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
210 mm
Gerätebauart:
Desktop


