COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR004A08PA NVR 4CH 8MP POE HDD 1TB - IPNVR004A08PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Max. PoE-Leistung - 50 W
Packung
1 ST
EAN
8023903398960
Artikelnummer
COEIPNVR004A08PA
Herstellernummer
IPNVR004A08PA
Hersteller
COE
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Speicherkapazität je Festplatte:
8 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
50 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
ja
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
11 W
Max. Übertragungsrate:
40 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
1
Anzahl der PoE-Ports:
4
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
0
Anzahl der Festplattenplätze:
1
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
248 mm
Gerätebauart:
sonstige


