Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPKYB100B TASTIERA DI COMANDO IP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPKYB100B TASTIERA DI COMANDO IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastatur-Schnittstelle - sonstige

  • Drahtlos - nein

  • 482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - ja

  • Mit Maus - ja

  • Mit Trackball - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903349092

Artikelnummer

COEIPKYB100B

Herstellernummer

IPKYB100B

Hersteller

COE

Tastatur-Schnittstelle:

sonstige

Drahtlos:

nein

482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:

ja

Mit Maus:

ja

Mit Trackball:

nein

Höhe:

40 mm

Breite:

280 mm

Batteriebetrieben:

nein

Anschluss für Kopfhörer:

nein

Tiefe:

170 mm

Anschluss für Mikrofon:

nein

Mit Display:

ja

Funkreichweite:

0 m

Tastiera di comando IP per il controllo di telecamere PTZ serie 100. Visualizzazione dell'immagine in live e delle registrazioni della telecamera selezionata a colori sul monitor LCD da 7"in dotazione e sul monitor connesso alla porta HDMI. Completa di joystick 3D e porta per connessione mouse. Supporta 2 diversi tipi di utente (amministratore e operatore).